pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187851 NCN20-F35-A2-250-10M-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187851 NCN20-F35-A2-250-10M-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075157036

Codice prodotto

PEP187851

Cod. produttore

187851

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

56 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush mountable, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: amplifier IP67
sensor IP40