pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187481 NBB20-L2-E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP187481 NBB20-L2-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077379009

Codice prodotto

PEP187481

Cod. produttore

187481

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

67 mm

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type ofvoltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA, Degree of protection: IP68 / IP69K, Threading: M12 x 1