PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186584 NBB2-F41-E2-V3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449078499812
Codice prodotto
PEP186584
Cod. produttore
186584
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
46 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
8 mm
Altezza del sensore:
8 mm
Resistente alla compressione:
no


