pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186473 RL31-8-1200-RT/73C/136

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP186473 RL31-8-1200-RT/73C/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Con funzione timer - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072216316

Codice prodotto

PEP186473

Cod. produttore

186473

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

62 mm

Lunghezza del sensore:

35 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Diffuse mode sensor, plastic housing, 1200 mm adjustable detection range, red light, light on, push-pull output, M12 plug, Highly visible LED, Powerful push-pull output, Red transmission light, Compact and stable housing, Protection class II