PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP183429 NRN75-FP-E2-C-P3-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 75 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075697709
Codice prodotto
PEP183429
Cod. produttore
183429
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
75 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no
, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT/metal, Degree of protection: IP68