pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182526 NCB50-FP-Z2-P1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182526 NCB50-FP-Z2-P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003814572

Codice prodotto

PEP182526

Cod. produttore

182526

Produttore

PEP

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68