pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182234 UB200-12GM-E5-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182234 UB200-12GM-E5-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 15...200 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077496300

Codice prodotto

PEP182234

Cod. produttore

182234

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

15...200 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Diametro del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

70 mm

Materiale (del corpo):

Ottone

Corrente a vuoto:

30 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

13 Hz

Single head system, Switching output, Very small unusable area, 5 different output functions can be set, Series: -12GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 switch output PNP Normally open/closed , programmable, ULapproval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated