pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182199 NRN75-FP-A2-P3-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182199 NRN75-FP-A2-P3-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 75 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075722821

Codice prodotto

PEP182199

Cod. produttore

182199

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

75 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NRN75-FP-A2-P3-V1