PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182171 NBB20-L2-Z4-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
2000004190019
Codice prodotto
PEP182171
Cod. produttore
182171
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
67 mm
Tensione di alimentazione:
3.8...30 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
30 Hz
Resistente alla compressione:
no