PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182169 NBB20-L2-Z0-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003521968
Codice prodotto
PEP182169
Cod. produttore
182169
Produttore
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 5 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1


