pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134132 RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134132 RLK28-8-H-400-RT-Z/31/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer -

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Riflettore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078725607

Codice prodotto

PEP134132

Cod. produttore

134132

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Altezza del sensore:

88 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo modello RLK28-8-H-400-RT-Z 31 116