pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134128 RLK28-55-LAS-Z/31/116

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134128 RLK28-55-LAS-Z/31/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 42000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078725577

Codice prodotto

PEP134128

Cod. produttore

134128

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

42000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Diodo laser, luce rossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Classe di protezione del laser:

Classe 1

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

650 nm

Retroreflective sensor with polarization filter, Universal series with highly versatile fields of use, Resistant against noise: reliable operation under all conditions, Programmable time function GAN, GAB, IAB, as well as GAN-GAB and GAN-IAB as double function, Laser version for long ranges, Version with relay output