PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133988 UB2000-F42-E6-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP
Campo di misura (distanza) - 60...2000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449077403384
Codice prodotto
PEP133988
Cod. produttore
133988
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Campo di misura (distanza):
60...2000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
2.7 Hz