PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133984 UB500-F42S-I-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449079635059
Codice prodotto
PEP133984
Cod. produttore
133984
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
34 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
80 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C