PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133316 NBN15-30GK50-E2-25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 15 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo 
- Tipo di tensione - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000005624506
Codice prodotto
PEP133316
Cod. produttore
133316
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Resistente alla compressione:
no