pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133055 UB500-18GM75-U-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133055 UB500-18GM75-U-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 30...500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075864743

Codice prodotto

PEP133055

Cod. produttore

133055

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

30...500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Diametro del sensore:

18 mm

Lunghezza del sensore:

85 mm

Materiale (del corpo):

Ottone

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Measuring window adjustable, Selectable sound lobe width, Series: -18GM, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: brass, nickel-plated