PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132618 DF12-11-3K/145/151


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di luce - LED multicolore
Tipo di tensione - DC
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078725492
Codice prodotto
PEP132618
Cod. produttore
132618
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di luce:
LED multicolore
Tipo di tensione:
DC
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Distanza nominale di scansione:
11 mm
Materiale (del corpo):
Zinco
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
41.5 mm
Altezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
15 mm