PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132616 DK12-11/124/136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza nominale di scansione - 11 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079436779
Codice prodotto
PEP132616
Cod. produttore
132616
Produttore
PEP
Distanza nominale di scansione:
11 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di luce:
LED multicolore
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
41.5 mm
Altezza del sensore:
49 mm
Lunghezza del sensore:
15 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Zinco
Con funzione timer:
no