PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP132412 NCB50-FP-E2-C-P1-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079691345
Codice prodotto
PEP132412
Cod. produttore
132412
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
84 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
84 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Resistente alla compressione:
no