PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP131632 LS610-DA-P/F1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 140000 mm
Con funzione timer - no
Segnalazione di preavaria - sì
Riflettore incluso - no
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078725485
Codice prodotto
PEP131632
Cod. produttore
131632
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
140000 mm
Con funzione timer:
no
Segnalazione di preavaria:
sì
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
170 mm
Altezza del sensore:
90 mm
Lunghezza del sensore:
171 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC