pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130542 NCB40-FP-W-P1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130542 NCB40-FP-W-P1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 40 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075337193

Codice prodotto

PEP130542

Cod. produttore

130542

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open/closed (NO/NC), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: AC, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Type of voltage: AC, Connection type: screw terminals, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68