PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP130227 UB500-18GM75-E23-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP
Campo di misura (distanza) - 30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000004775247
Codice prodotto
PEP130227
Cod. produttore
130227
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Campo di misura (distanza):
30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Lunghezza del sensore:
75 mm
Materiale (del corpo):
Ottone
Corrente a vuoto:
50 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
8 Hz


