PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP129433 NCN50-FP-A2-P1-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 50 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000004306809
Codice prodotto
PEP129433
Cod. produttore
129433
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
50 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
80 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...60 V
Larghezza del sensore:
80 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
80 Hz
Resistente alla compressione:
no