PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128588 SB3,5-A2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004955540
Codice prodotto
PEP128588
Cod. produttore
128588
Produttore
PEP
Switching function: complementary, Output type: PNP, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Slot, Series: Slot type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 500 mm, Housing material: Crastin (PBTB), Degree of protection: IP67


