PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP127832 REF-MH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Larghezza - 50.9 mm
Altezza - 60.9 mm
Numero dei fori di fissaggio - 2
Con perno filettato - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449071269207
Codice prodotto
PEP127832
Cod. produttore
127832
Produttore
PEP
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
50.9 mm
Altezza:
60.9 mm
Numero dei fori di fissaggio:
2
Con perno filettato:
no
Reflector with Micro-structure, rectangular 50.9 mm x 50.9 mm, mounting holes, fixing strap


