PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126095 NCB1,5-8GM40-Z0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003738939
Codice prodotto
PEP126095
Cod. produttore
126095
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
40 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
5...60 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1200 Hz
Resistente alla compressione:
no