PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP125065 UC300-30GM-IUR2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 15...300 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000002623540
Codice prodotto
PEP125065
Cod. produttore
125065
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
15...300 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
114 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Temperatura ambiente:
0...70 °C