PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120344 UBE4000-30GM-SA2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura (distanza) - 0...4000 mm
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Lunghezza del sensore - 90 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449075188948
Codice prodotto
PEP120344
Cod. produttore
120344
Produttore
PEP
Campo di misura (distanza):
0...4000 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
90 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Diametro del sensore:
40 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Corrente a vuoto:
35 mA
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Frequenza di commutazione:
15 Hz
Materiale (del corpo):
Plastica