PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP120343 UB400-12GM-U-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000111957
Codice prodotto
PEP120343
Cod. produttore
120343
Produttore
PEP
Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Measuring window adjustable, Program input, Series: -12GM, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated


