PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP119899 AIR30-8-H-2500/38A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 45 mm
Lunghezza del sensore - 32 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001413760
Codice prodotto
PEP119899
Cod. produttore
119899
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
45 mm
Lunghezza del sensore:
32 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Single-beam light scanner, Can be used to monitor both main and ancillary closing edges, Closing edge safety on revolving doors and carousel doors, Accurate beam alignment thanks to finely bundled light beam, Background suppression operating mode: ignores objects outside the sensing range, Function: Secure, Sensor principle: Active infrared scanner, Operating voltage: 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC, Signal output: relay, 1 NO, Connection: 5 m fixed cable