pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP119321 IPH-L2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP119321 IPH-L2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075204075

Codice prodotto

PEP119321

Cod. produttore

119321

Produttore

PEP

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lettore RFID Pepper+Fuchs modello IPH-L2-V1