pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP117079 V1-G-15M-PVC

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP117079 V1-G-15M-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Colore della guaina - Grigio

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077073419

Codice prodotto

PEP117079

Cod. produttore

117079

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

15 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey