PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP116455 V15-W-10M-PUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 10 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
2000000111933
Codice prodotto
PEP116455
Cod. produttore
116455
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
10 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67