pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP115794 MLV12-54-G/76B/124/128

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP115794 MLV12-54-G/76B/124/128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Con funzione timer - no

  • Max. Campo di rilevamento - 5600 mm

  • Riflettore incluso - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077975911

Codice prodotto

PEP115794

Cod. produttore

115794

Produttore

PEP

Segnalazione di preavaria:

no

Con funzione timer:

no

Max. Campo di rilevamento:

5600 mm

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

41.5 mm

Altezza del sensore:

49 mm

Lunghezza del sensore:

15 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

660 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Sensore fotoelettrico a riflessione Pepper+Fuchs modello MLV12-54-G 76B 124 128