PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114959 V15S-G-2M-PVC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 2 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
7449078857353
Codice prodotto
PEP114959
Cod. produttore
114959
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
2 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67