pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114707 V1-W-5M-PVC-V1-G

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114707 V1-W-5M-PVC-V1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - M12

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Diritto

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003717231

Codice prodotto

PEP114707

Cod. produttore

114707

Produttore

PEP

Numero di poli:

4

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Piegato ad angolo

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina del cavo:

Grigio

Con indicatore a LED:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Cordset M12 socket angled to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PVC cable grey