pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114641 RLK29-55/25/116

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP114641 RLK29-55/25/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 14000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Riflettore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078593749

Codice prodotto

PEP114641

Cod. produttore

114641

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

14000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di tensione:

AC / DC

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

25.8 mm

Altezza del sensore:

88 mm

Lunghezza del sensore:

65.5 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Robust, compact photoelectric sensor for single-beam gate protection, Not sensitive to ambient light, even with energy saving lamps, Tamper-proof, no operating controls, Version for universal voltages, Relay output, Light source: LED, Light type: modulated visible red light , 640 nm, Operating voltage: 24 ... 230 V AC/DC, Switching type: light-on, Signal output: Relay, 1 alternator