PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP111685 UB3000-F42-UK-V95


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè
Campo di misura (distanza) - 200...3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore 7/8 pollice
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001375297
Codice prodotto
PEP111685
Cod. produttore
111685
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto relè
Campo di misura (distanza):
200...3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore 7/8 pollice
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza del sensore:
80 mm
Altezza del sensore:
80 mm
Lunghezza del sensore:
34 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
60 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
1.5 Hz