PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109034 V31-WM-10M-PVC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8
Confezione
1 PZ
EAN
2000000111872
Codice prodotto
PEP109034
Cod. produttore
109034
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67