pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109025 V3-WM-2M-PVC

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109025 V3-WM-2M-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Colore della guaina - Grigio

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077576569

Codice prodotto

PEP109025

Cod. produttore

109025

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PVC cable grey