PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109023 V3-GM-5M-PVC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 5 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449076720932
Codice prodotto
PEP109023
Cod. produttore
109023
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
5 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67