PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108163 UB2000-F54-U-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076889141
Codice prodotto
PEP108163
Cod. produttore
108163
Produttore
PEP
Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Measuring window adjustable, Program input, Series: -F54, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCCapproval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS


