PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP108158 UB500-F54-U-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078162914
Codice prodotto
PEP108158
Cod. produttore
108158
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
30...500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Larghezza del sensore:
105 mm
Altezza del sensore:
31 mm
Lunghezza del sensore:
25 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Corrente a vuoto:
55 mA
Temperatura ambiente:
-25...70 °C