pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP105512 UB500-F54-I-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP105512 UB500-F54-I-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 30...500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075208462

Codice prodotto

PEP105512

Cod. produttore

105512

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

30...500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Larghezza del sensore:

105 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

25 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

55 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Single head system, Analog output 4 mA ... 20 mA, Measuring window adjustable, Program input, Series: -F54, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS