PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP104095 UC6000-30GM-IUR2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 350...6000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070482485
Codice prodotto
PEP104095
Cod. produttore
104095
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
350...6000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Diametro del sensore:
73 mm
Lunghezza del sensore:
132 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
1 voltage output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose