PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP104094 UC4000-30GM-IUR2-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Campo di misura (distanza) - 200...4000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449078141759
Codice prodotto
PEP104094
Cod. produttore
104094
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Campo di misura (distanza):
200...4000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Diametro del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
128 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Temperatura ambiente:
-25...70 °C