pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP104093 UC2000-30GM-IUR2-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP104093 UC2000-30GM-IUR2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 80...2000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075248253

Codice prodotto

PEP104093

Cod. produttore

104093

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

80...2000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Diametro del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

114 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Single head system, Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000, Analog current and voltage output, Synchronization options, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interface type: RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 1 current output 4 ... 20 mA
1 voltage output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose