PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP102157 UC500-30GM-E6R2-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079189811
Codice prodotto
PEP102157
Cod. produttore
102157
Produttore
PEP
Single head system, Parameterization interface for the application-specific adjustment of the sensor setting via the service program ULTRA 3000, 2 programmable switch outputs, Hysteresis mode selectable, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC ,ripple 10 %SS, Interface type: RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC, programmable, UL approval: cULus Listed, General Purpose


