pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP098854 V1-W-2M-PUR-V1-G

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP098854 V1-W-2M-PUR-V1-G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078929692

Codice prodotto

PEP098854

Cod. produttore

098854

Produttore

PEP

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

2 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Cordset M12 socket angled to M12 plug straight A-coded, 4-pin, PUR cable grey