PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP096666 UC1000-30GM-E6R2-K-V15


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP
Campo di misura (distanza) - 80...1000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070523423
Codice prodotto
PEP096666
Cod. produttore
096666
Produttore
PEP
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Campo di misura (distanza):
80...1000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di tensione:
DC
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Diametro del sensore:
30 mm
Lunghezza del sensore:
27 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Frequenza di commutazione:
2.5 Hz